Beli harga electric stacker di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fuji Electric Thermal Overload Relay
    Mulai

    Rp269.900

    Fuji Electric Thermal Overload Relay
    Deskripsi:
    Fuji electric thermal overload relays are designed to provide overload protection to meet the thermal characteristics of low voltage induction motors. Adjustable thermal overload relays give motors positive overcuttent protection. The starter contacts cannot be held closing under overload conditions. However, once the bimetal element has cooled, the reset button can be depressed and the motor can be testrarted and the motor can be restrated in the normal manner. Ordinaryly this reset is carried out manually but the starter can be changed over to automatic reset by means of a screw-driver.
  2. Schneider Electric Variable Speed Drive Altivar Easy 610 (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Schneider Electric Variable Speed Drive Altivar Easy 610 (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50-60 (+/-5%)
    • Number of Phases: 3 phases
    • Number of Preset Speeds: 16
    • Output Frequency (kHz): 0.0001-0.5
    • Rated Supply Voltage (V): 380-415 (-15 to 10%)
  3. NAMI Forklift Counter Balance Electric TK (Truk Forklift Elektrik)
    Mulai

    Rp489.999.900

    NAMI Forklift Counter Balance Electric TK (Truk Forklift Elektrik)
    atribut:
    • Power Type: Battery
    • Operation Type: Seated
    • Load Center: 500mm
    • Rim Size Rear: 4.33R-8
    • Tyres No. Front/Rear (X=drive): 2X/2
  4. Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp109.900

    Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Cable (m): 1.5
    • Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
  5. Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
    • Saklar: 1 Saklar
  6. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  7. Alinco Handy Talky (HT)
    BARU
    Mulai

    Rp1.399.900

    Alinco Handy Talky (HT)
    Deskripsi:
    Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
Daftar Harga harga electric stacker Terbaru October 2026
Dalton Semi Electric Stacker (Forklift Stacker Elektrik)Rp32.999.900
Dalton Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)Rp10.999.900
OIC Hand Stacker Hydraulic Manual (Forklift Stacker Manual)Rp13.999.900
Fast Lift Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)Rp15.999.900
Fuji Electric Thermal Overload RelayRp269.900
Schneider Electric Variable Speed Drive Altivar Easy 610 (Inverter Drive Kecepatan Variabel)Rp20.999.900
NAMI Forklift Counter Balance Electric TK (Truk Forklift Elektrik)Rp489.999.900
Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Rp109.900
Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Rp80.900
Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)